• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AS 36-18 L 20 PC Akku-Sauger

Artikel-Nr.: 602071850
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Nass- und Trockensauger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 602071850
    EAN / GTIN 4061792230453
    Herstellernummer 602071850
    L-Nummer L01750 1613

    Beschreibung

    Ausführung:

    Akku-Sauger AS 36-18 L 20 PC mit manueller Filterabreinigung ;

    Beschreibung:

    • Kompakter, vielseitig einsetzbarer Akku-Sauger der Staubklasse L mit integrierter Filterabreinigung
    • Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
    • Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
    • PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
    • Eco-Modus für längere Laufzeit pro Akkuladung, Boost-Modus für maximale Leistung
    • Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
    • Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
    • Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
    • Schnelles Koppeln von metaBOXen mit Werkzeug und Zubehör auf dem Sauger für einfachen Standortwechsel
    • Mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz
    • Einfacher Transport dank Schlauchhalterung und Depot für Rohre und Düsen
    • Staub- und spritzwassergeschützes Akkufach mit verschließbarer Klappe
    • Viele Marken, ein Akku-System: Dieses Produkt ist kombinierbar mit allen 18V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken: www.cordless-alliance-system.com
    Lieferumfang:
    Antistatik-Saugschlauch Quick (Ø 32 mm / 3,2 m), 3 Saugrohre aus Kunststoff, Vliesfilterbeutel, Saugdüse (120 mm breit), Bodendüse (300 mm breit), Fugendüse, Bürstendüse, Anschlussmuffe Quick Ø 28/35 mm, Handgriff-Zwischenstück Quick Professional, ohne Akkupack, ohne Ladegerät

    Merkmal:

    • Bruttogewicht: 5.748 kg
    • Einstellbares Drehmoment: 1.5 - 6 Nm
    • Gewicht mit Akkupack: 1.6 kg
    • Gewicht ohne Akkupack: 1.3 kg
    • Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450 / 0 - 1800 /min
    • Max. Drehmoment hart: 50 Nm
    • Max. Drehmoment weich: 25 Nm
    • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
    • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
    • Schalldruckpegel: 77 dB(A)
    • Schallleistungspegel (LwA): 88 dB(A)

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb