• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polsterbürste Quick Ø 35 mm

Artikel-Nr.: 635415000
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Düse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 635415000
EAN / GTIN 4061792237292
Herstellernummer 635415000
L-Nummer L01760 9
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universal einsetzbar als z.B. Saugpinsel, Möbelpinsel oder Armaturpinsel im Auto
  • Die Borsten lösen Schmutz leicht von der Oberfläche ab, bevor dieser aufgesaugt wird␍
  • Standardausrüstung bei ASA 30 M PC, ASA 30 H PC

Merkmal:

  • Anschluss-Ø, innen: 35 cm
  • Art: Polsterbürste
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb