• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugschlauch Quick, Ø 32mm, L-4 m, antistatisch

Artikel-Nr.: 635402000
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schlauch

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 635402000
EAN / GTIN 4061792237247
Herstellernummer 635402000
L-Nummer L01760 205
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flexibel und einfach verlängerbar mit Schlauchverlängerung Quick Ø 32mm (635411000), antitatisch
  • Inklusive Schlauchanschluss Quick-System Ø 32 mm
  • Inklusive Anschlussmuffe Quick Innen-Ø 28 mm / Aussen-Ø 35 mm
  • Standardausrüstung bei ASA 30 M PC, ASA 30 H PC

Merkmal:

  • Anschluss-Ø, außen: 27 mm
  • Antistatisch: 1
  • Drehausgleich: maschinenseitig
  • Schlauchlänge: 4 m
  • Schlauch-Ø, außen: 40 mm
  • Schlauch-Ø, innen: 32 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb