• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fugendüse, Ø 35 mm, Länge 200 mm

Artikel-Nr.: 630323000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Düse

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 630323000
EAN / GTIN 4007430418142
Herstellernummer 630323000
L-Nummer L01760 35

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Fugendüse ist ein universelles Werkzeug
  • Durch ihre schmale Form, ist Sie optimal zur Reinigung von kleinsten Ritzen
  • In Verbindung mit Nass- & Trockengeräten einsetzbar
  • Standardausrüstung bei AS 1200, ASA 1202, ASR 2025, ASR 2050, SHR 2050 M und AS 18 L PC

Merkmal:

  • Anschluss-Ø, innen: 35 mm
  • Art: Fugendüse
  • Länge: 200 mm
  • Verkaufseinheit: 1

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb