• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ASR 35 M ACP Allessauger

Artikel-Nr.: 602058000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 602058000
EAN / GTIN 4007430250124
Herstellernummer 602058000

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt
  • Besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinsstaub
  • Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
  • Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
  • AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
  • Bei Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
  • Hoher Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse M
  • Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
  • Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
  • Optimale Saugleistung durch Vorauswahl des Schlauchdurchmessers
  • Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
  • Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
  • Standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse
  • Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
  • Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

    Lieferumfang
  • Antistatik-Saugschlauch (Ø 35 mm / 4 m), Anschlussmuffe Ø 41/48 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Entsorgungsbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit)

Merkmal:

  • Aufnahmeleistung max.: 1400 W
  • Behältervolumen: 35 l
  • Filterfläche: 8600 cm²
  • Gewicht: 16 kg
  • Kabellänge: 8 m
  • Luftleistung max.: 4380 l/min
  • Saugschlauch-Ø: 35 mm
  • Schalldruckpegel: 69 dB(A)
  • Schlauchlänge: 4 m
  • Unterdruck: 270 hPa (mbar)

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb