• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugschlauch Ø 58mm,L-3 m,A-58/58mm

Artikel-Nr.: 630312000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schlauch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 630312000
    EAN / GTIN 4007430418074
    Herstellernummer 630312000
    L-Nummer L01760 127

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Bei Verwendung eines zweiten Saugschlauches kann das Absauggerät in einer Entfernung bis zu 6 m vom Arbeitsplatz aufgestellt werden

    Merkmal:

    • Anschluss-Ø, außen: 58 mm
    • Produktbeschreibung: Bei Verwendung eines zweiten Saugschlauches kann das Absauggerät in einer Entfernung bis zu 6 m vom Arbeitsplatz aufgestellt werden
    • Schlauchlänge: 3 m
    • Schlauch-Ø, außen: 58 mm
    • Schlauch-Ø, innen: 47 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb