• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Saugschlauch Ø 35 mm,L-3,5 m,A-58/35mm

Artikel-Nr.: 631362000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schlauch

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 631362000
    EAN / GTIN 4007430426130
    Herstellernummer 631362000

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Flexibel und einfach verlängerbar: Absaugschlauch kann ohne zusätzliches Verbindungsstück mit einem zweiten verbunden werden
    • Mit Drehgelenk

    Merkmal:

    • Anschluss-Ø, außen: 27 mm
    • Drehausgleich: beidseitig
    • Schlauchlänge: 3.5 m
    • Schlauch-Ø, außen: 45 mm
    • Schlauch-Ø, innen: 38 mm

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb