• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ASR 50 L SC Allessauger

Artikel-Nr.: 602034000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Nass- und Trockensauger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 602034000
    EAN / GTIN 4007430241092
    Herstellernummer 602034000
    L-Nummer L01750 129

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
    • Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
    • Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
    • SelfClean: halbautomatische Filterabreinigung in Arbeitspausen für den nächsten Einsatz
    • Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
    • Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
    • Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
    • Antistatik-Grundausstattung verhindert statische Aufladung bei Verwendung des geeigneten Zubehörs
    • Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
    • Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche
    • Aufbewahrungs- und Transportsystem: Koppeln von MetaLoc und Sauger mit dem Metadepot (Zubehör)

      Lieferumfang
    • Saugschlauch (Ø 35 mm / 3,2 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Universaldüse, Fahrbügel

    Merkmal:

    • Aufnahmeleistung max.: 1400 W
    • Behältervolumen: 50 l
    • Filterfläche: 8600 cm²
    • Gewicht: 16 kg
    • Kabellänge: 8 m
    • Luftleistung max.: 4380 l/min
    • Saugschlauch-Ø: 35 mm
    • Schalldruckpegel: 72 dB(A)
    • Schlauchlänge: 3.2 m
    • Unterdruck: 270 hPa (mbar)

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb