• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ASA 25 L PC Allessauger

Artikel-Nr.: 602014000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Nass- und Trockensauger

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 602014000
    EAN / GTIN 4007430246677
    Herstellernummer 602014000
    L-Nummer L01750 1050

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung
    • Ideal für den mobilen Einsatz durch geringes Gewicht und Kompaktbauweise
    • Zum Absaugen an Elektrowerkzeugen und zum Reinigen von Baustelle, Werkstatt usw.
    • Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
    • PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger in den Arbeitspausen
    • Anwenderschutz: zertifiziert nach EU-Norm für Stäube der Staubklasse L
    • Abschaltautomatik beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
    • Mit integrierter Blasfunktion zum Ausblasen, Trocknen und Abluftausleiten
    • Kabel- und Schlauchhalterung für den praktischen Transport
    • Praktisches Zubehör-Depot und Ablagefläche

      Lieferumfang
    • Saugschlauch (Ø 32 mm / 3,5 m), Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Alu, Faltenfilter aus Polyester, PE-Filterbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit), Saugdüse (120 mm breit), Bürstendüse, Kabel-/Schlauchhalterung

    Merkmal:

    • Aufnahmeleistung max.: 1250 W
    • Behältervolumen: 25 l
    • Filterfläche: 3000 cm²
    • Gewicht: 8.3 kg
    • Kabellänge: 7.5 m
    • Luftleistung max.: 3600 l/min
    • Saugschlauch-Ø: 32 mm
    • Schlauchlänge: 3.5 m
    • Unterdruck: 210 hPa (mbar)

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb