• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

WEQ 1400-125 Winkelschleifer

Artikel-Nr.: 600347000
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 600347000
EAN / GTIN 4007430338549
Herstellernummer 600347000
L-Nummer L01750 184

Beschreibung

Beschreibung:

  • Robust, universell und wirtschaftlich: ergonomischer Winkelschleifer für jeden Einsatz
  • Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit
  • Tacho-Constamatic (TC)-Vollwellenelektronik: hoher Arbeitsfortschritt durch konstante Drehzahl unter Last
  • Werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem Metabo M-Quick-System
  • Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung: minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau – für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
  • Elektronischer Überlastschutz für lange Lebensdauer
  • Elektronischer Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen

    Lieferumfang
  • Schutzhaube, Stützflansch, M-Quick-Spannmutter, Zusatzhandgriff

Merkmal:

  • Abgabeleistung: 780 W
  • Drehmoment: 3.3 Nm
  • Drehzahl bei Nennlast: 10500 /min
  • Gewicht ohne Netzkabel: 2.2 kg
  • Griffumfang: 194 mm
  • Kabellänge: 4 m
  • Leerlaufdrehzahl: 11500 /min
  • Messunsicherheit K: 1.5 m/s²
  • Messunsicherheit K: 3 dB(A)
  • Nennaufnahmeleistung: 1400 W
  • Oberfläche schleifen: 7.5 m/s²
  • Schalldruckpegel: 87 dB(A)
  • Schallleistungspegel (LwA): 98 dB(A)
  • Scheiben-Ø: 125 mm
  • Schleifen mit Schleifblatt: 2.5 m/s²
  • Spindelgewinde: M 14

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb