• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flexiamant 125x2,5x22,23 Stahl, TF 41

Artikel-Nr.: 616732000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616732000
EAN / GTIN 4007430403032
Herstellernummer 616732000
L-Nummer L01750 992
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalscheibe für die Metallbearbeitung
  • Härte: mittel
  • Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit
  • Ausgewogen in Schnittleistung und Standzeit
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 125 x 2.5 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 12200 /min
  • Qualitätsklasse: A 30-R

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf
Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb