• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

10 Trennscheiben - SP 125x1,0x22,23 Inox, TF 41

Artikel-Nr.: 616359000
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 616359000
EAN / GTIN 4007430166661
Herstellernummer 616359000
L-Nummer L01750 475
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung.
  • Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %)
  • Gute Schnittleistung bei guter Standzeit
  • Geringer Materialverbrauch, kraftsparend, geringe Maschinenbelastung

Merkmal:

  • Ausführung: gerade
  • Durchmesser x Dicke x Bohrung: 125 x 1 x 22.23 mm
  • Max. Drehzahl: 13200 /min
  • Qualitätsklasse: A 60 R

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb