• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fliesen-Diamantbohrkronen-Set ″Dry″, 6-teilig, M 14

Artikel-Nr.: 628320000
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628320000
EAN / GTIN 4061792190610
Herstellernummer 628320000
L-Nummer L01750 480
Hersteller Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • M 14-Gewinde für den Einsatz auf Winkelschleifern
  • Lange Lebensdauer und schneller Bohrfortschritt durch vakuumhartgelötete Diamanten
  • Einfache Entfernung des Bohrkerns durch seitliche Aussparungen
  • Keine Extrakühlung erforderlich. Ø 6-14 mm haben zudem eine integrierte Paraffinemulsion zur besseren Kühlung. Bei aufeinanderfolgenden Bohrungen wird empfohlen die Krone nach jeder Bohrung kurz mit Wasser zu kühlen!
  • Als Nutzlänge wird die Stärke der Fliese / Feinsteinzeug / Granitplatte empfohlen. In der Regel max. 2 cm. Granitplatten / Arbeitsplatten können bis 5 cm gebohrt werden. Hier sollte die Krone öfters aus dem Bohrloch rausgezogen werden, damit sich diese kurz abkühlt!
  • Wichtig: Bei verlegtem Material nicht in den Untergrund bohren!
  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80 m/s
  • Set bestehend aus: je 1 x Ø 35 mm, 40 mm, 50 mm, 68 mm + Diamantfräsfinger 20 mm + Diamantschleiftopf 50 mm

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb