• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TRI 16RK-1.5-0.1 IC908 Dreischneidiger Stech- und Frässchneideinsatz

Artikel-Nr.: 6003364
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMSLIT
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6003364
EAN / GTIN 7291075218275
Herstellernummer 6003364
L-Nummer L24060 230

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Durchmesser Inkreis (IC) 15.9 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Durchmesser Inkreis (IC) 15.9 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.12 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.03 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 3

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb