• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TRIB 63-22SM 8Z Schlitzfräser für 3-schneidige Präzisionswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 2301952
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMSLIT
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2301952
EAN / GTIN 7291075223590
Herstellernummer 2301952
L-Nummer L23980 210

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 63 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 40 mm, Gesamtlänge (OAL) 39.5 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 63 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 63 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
  • Nabendurchmesser (DHUB) 40 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TRI 16RK-2.0-0.2
  • Gesamtlänge (OAL) 39.5 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb