• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TRIB 50-22SM 6Z Schlitzfräser für 3-schneidige Präzisionswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 2301954
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie CHAMSLIT
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2301954
EAN / GTIN 7291075223613
Herstellernummer 2301954
L-Nummer L23980 228

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 6, Nabendurchmesser (DHUB) 39.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 39.5 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 6
  • Nabendurchmesser (DHUB) 39.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TRI 16RK-2.0-0.2
  • Gesamtlänge (OAL) 39.5 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb