• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TRIB 80-27SM 11Z-B Schlitzfräser für 3-schneidige Präzisionswendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 2302238
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHAMSLIT
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 2302238
EAN / GTIN 7291075223644
Herstellernummer 2302238
L-Nummer L23980 372

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm, Durchmesser (DC/DCX) 80 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 11, Nabendurchmesser (DHUB) 69.7 mm, Gesamtlänge (OAL) 51.15 mm

Merkmal:

  • Arbor Style B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 27 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 80 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 80 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 11
  • Nabendurchmesser (DHUB) 69.7 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) TRI 16RK-5.0-0.2
  • Gesamtlänge (OAL) 51.15 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CHAMSLIT" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb