{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sägeblattmaterial | HM | |
Zahnteilung | 1,4 mm | |
Blattlänge | 115 mm | |
Bezeichnung | 522EHM | |
Eignung | _522EHM | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
Blechstärke (Vollblech) | 2-4 mm | |
Metallprofil (geschlossen) | < 50 mm | |
Schnittart | gerader Schnitt fein | |
Anzahl Blätter | 1 | |
Produktart | Säbelsägeblatt |
Artikelnummer | 588700 522EHM-E | |
EAN / GTIN | 4059952534497 | |
Herstellernummer | 2608900359 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Säbelsägeblätter-Set, Bezeichnung: 522EHM-E
auf Anfrage
Sofort lieferbar
119 Stück sofort lieferbar
13,10 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
345 Stück sofort lieferbar
17,20 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar
26,50 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Blätter | 1 | 1 | 1 |
Sägeblattmaterial | HM | HM | HM |
Schnittart | gerader Schnitt fein | gerader Schnitt fein | gerader Schnitt schnell (grob); winkelgenauer Schnitt |
Eignung | _522EHM | _922EHM | |
Blechstärke (Lochblech) | 4-12 mm | ||
Metallprofil (geschlossen) | < 50 mm | < 100 mm | |
Produktart | Säbelsägeblatt | Säbelsägeblatt | Säbelsägeblatt |