{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sägeblattmaterial | BiM | |
Zahnteilung | 1,8 + 2,6 mm | |
Blattlänge | 225 mm | |
Bezeichnung | 1125VF | |
Eignung | _1125VF | |
optimiert für Werkstoff | Stahl | |
Blechstärke (Lochblech) | 2-10 mm | |
Metallprofil (offen) | < 175 mm | |
Schnittart | gerader Schnitt fein | |
Anzahl Blätter | 5 | |
Produktart | Säbelsägeblatt |
Artikelnummer | 588700 1125VF | |
EAN / GTIN | 3165140451956 | |
Herstellernummer | 2608657408 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Säbelsägeblätter-Set, Bezeichnung: 1125VF
auf Anfrage
Sofort lieferbar
322 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 135 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
842 Stück sofort lieferbar
|
|
Bezeichnung | 1125VF | 1122EF | 1122BF |
Blattlänge | 225 mm | 225 mm | 225 mm |
optimiert für Werkstoff | Stahl | Stahl | Stahl |
Schnittart | gerader Schnitt fein | gerader Schnitt fein; bündiger Schnitt | gerader Schnitt fein; bündiger Schnitt |
Eignung | _1125VF | _1122EF | _1122BF |
Blechstärke (Lochblech) | 2-10 mm | 1,5-4 mm | 3-8 mm |
Metallprofil (offen) | < 175 mm | < 175 mm | < 175 mm |