Säbelsägeblätter-Set 123XF

Artikel-Nr.: 588700 123XF
Setpreis 5 Stück (3,91 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
149 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Lochblech): 1-8
  • Metallprofil (offen): < 100
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 1,8 − 3,2 mm
Blattlänge 150 mm
Bezeichnung 123XF
Eignung _123XF
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Lochblech) 1-8 mm
Metallprofil (offen) < 100 mm
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 5
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588700 123XF
EAN / GTIN 3165140169561
Herstellernummer 2608654402

Beschreibung

Ausführung:

Säbelsägeblätter für Metall.

Lieferumfang:

5-teilig
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
    Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb