{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sägeblattmaterial | HM | |
Zahnteilung | 1,4 mm | |
Blattlänge | 200 mm | |
Bezeichnung | 1022EHM | |
Eignung | _1022EHM | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
Blechstärke (Vollblech) | 2-4 mm | |
Metallprofil (geschlossen) | < 150 mm | |
Metallprofil (offen) | < 150 mm | |
Schnittart | gerader Schnitt fein | |
Anzahl Blätter | 1 | |
Produktart | Säbelsägeblatt |
Artikelnummer | 588700 1022EHM-E | |
EAN / GTIN | 4059952534534 | |
Herstellernummer | 2608900363 |