Stichsägeblätter-Set T321AF

Artikel-Nr.: 588500 T321AF
Setpreis 5 Stück (3,56 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
102 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Lochblech): 1-3
  • Metallprofil (offen): < 65
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 1,2 mm
Blattlänge 132 mm
Bezeichnung T321AF
Eignung _T321AF
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Lochblech) 1-3 mm
Metallprofil (offen) < 65 mm
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 5
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588500 T321AF
EAN / GTIN 3165140596992
Herstellernummer 2608636705

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter für Metall. Aufnahme Einnockenschaft.
Speed for Metal − höhere Standzeit und Schnittgeschwindigkeit in Metall dank verjüngtem Sägeblatt, reduzierter Blattstärke und optimierter Zahngeometrie (abwechselnd starrer und aggressiver Zahn).

Lieferumfang:

5-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb