Stichsägeblätter-Set T118EOF

Artikel-Nr.: 588500 T118EOF
Setpreis 5 Stück (3,00 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Stahl
  • Blechstärke (Lochblech): 1,5-4
  • Schnittart: Kurvenschnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 1,5 mm
Blattlänge 83 mm
Bezeichnung T118EOF
Eignung _T118EOF
optimiert für Werkstoff Stahl
Blechstärke (Lochblech) 1,5-4 mm
Schnittart Kurvenschnitt fein
Anzahl Blätter 5
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588500 T118EOF
EAN / GTIN 3165140091893
Herstellernummer 2608634237

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter für Metall. Aufnahme Einnockenschaft.

Lieferumfang:

5-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb