Stichsägeblätter-Set T1018AFP

Artikel-Nr.: 588500 T1018AFP
Setpreis 3 Stück (11,70 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
47 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Metall Sandwich
  • Metallprofil (Sandwich): < 150
  • Schnittart: gerader Schnitt fein; winkelgenauer Schnitt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 1,1 mm
Blattlänge 250 mm
Bezeichnung T1018AFP
Eignung _T1018AFP
optimiert für Werkstoff Metall Sandwich
Metallprofil (Sandwich) < 150 mm
Schnittart gerader Schnitt fein; winkelgenauer Schnitt
Anzahl Blätter 3
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588500 T1018AFP
EAN / GTIN 3165140704892
Herstellernummer 2608636793

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter für Metall. Aufnahme Einnockenschaft.
Extra langes Sägeblatt für tiefe, winkelgenaue Schnitte in Holz-/ Metallsandwich Materialien.

Lieferumfang:

3-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb