Stichsägeblätter-Set, Bezeichnung: T118EHM-E

Artikel-Nr.: 588500 T118EHM-E
Setpreis 3 Stück (9,27 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: INOX
  • Blechstärke (Vollblech): 2-5
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HM
Zahnteilung 1,4 mm
Blattlänge 83 mm
Bezeichnung T118EHM
Eignung _T118EHM
optimiert für Werkstoff INOX
Blechstärke (Vollblech) 2-5 mm
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 3
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588500 T118EHM-E
EAN / GTIN 4059952537863
Herstellernummer 2608900562

Beschreibung

Ausführung:

Stichsägeblätter für Metall. Aufnahme Einnockenschaft.
Hartmetall-Zahnleiste für längste Standzeit auf INOX.

Lieferumfang:

3-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb