Gewebe-Klett-Schleifscheibe (ZA) 40

Artikel-Nr.: 567625 40

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    2,09 € / Stück
  • ab 50 Stück
    1,74 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
217 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: ZA
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 40

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittelkurzzeichen ZA
    Körnung 40
    Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
    Scheiben-⌀ 150 mm
    Herstellerbezeichnung 341XK
    Antriebsmaschine Winkelschleifer
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
    Produktart Klett-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 567625 40
    EAN / GTIN 4002748756559
    Herstellernummer 175655

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Kunststoff, GFK
     
    Holz
     
    Lacke
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Extrem robuste Klettschleifscheiben 341XK auf verstärktem, reißfestem Baumwollgewebeträger. Neuentwickeltes Bindungssystem mit Zirkonkorund (ZA).
    Die Rückseite der Scheibe ist mit Schlingenvelours kaschiert und in Verbindung mit Klett- Schleifteller z. B. Nr. 567760 selbsthaftend. Für schnellen Scheibenwechsel.

    Verwendung:

    Auf Winkelschleifern bzw. Exzenterschleifern mit Klettschleifteller (Staubabsaugung nicht möglich). Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s.
    Vielseitig einsetzbar im Grob- und Feinschliff von Metallen.

    Hinweis:

    Passender Handschleifblock für Klettschleifscheiben siehe Nr. 567857 Gr. 125 und Gr.150. Klettvlies-Scheiben siehe Nr. 566902566950. Kleinschleifsystem ⌀ 50 mm und ⌀ 75 mm siehe Nr. 554005 ff.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb