Klett-Schleifteller, M14, Außen-⌀: 150mm

Artikel-Nr.: 567760 150
auf Anfrage
Sofort lieferbar
85 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Außen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • maximale Umfangsgeschwindigkeit: 80

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Härtegrad mittel
Außen-⌀ 150 mm
Gewinde M14
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
Produktart Stützteller

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567760 150
EAN / GTIN 2050001029522
Herstellernummer 567760 150

Beschreibung

Ausführung:

Haftseite mit Pilzkopfgewebe, für sicheren Halt von Klettschleifscheiben mit Schlingenvelours.
Stabiler Schleifteller für allgemeine Schleifarbeiten.

Verwendung:

M14 Gewinde zur direkten Aufspannung auf Winkelschleifern, maximal 80 m/s.

Hinweis:

Klett-Schleifteller ist nicht für Vlies-Klettscheiben Nr. 566902566950 geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb