Handschleifklotz mit Kletthaftung 150 mm

Artikel-Nr.: 567857 150
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Zellkautschuk
Länge 150 mm
Breite 88 mm
Höhe 51 mm
mit Fingermulden ja
passend für Klettscheiben-⌀ 150 mm
Produktart Schleifklotz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 567857 150
EAN / GTIN 2050001030726

Beschreibung

Ausführung:

Aus elastischem Zellkautschuk, schneller Blattwechsel durch Klettverschluss.
Sehr gute Handhabung mit ausgeformten Fingermulden.

Verwendung:

Handschleifen von Flächen und Konturen. Kein Verrutschen des Schleifpapiers.
Für Klettschleifscheiben ⌀125 mm bzw. ⌀150 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb