• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EDF074-090-58-3T04 IC908 Fräsköpfe mit 3 Schneiden zum vor- und rückseitigen Fasen

Artikel-Nr.: 5669258
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Senken

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5669258
EAN / GTIN 7291075267105
Herstellernummer 5669258
L-Nummer L24060 152

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5.8 mm, Schnittstellen Merkmale T04, Schneidendurchmesser (DC) 7.4 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 17.1 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5.8 mm
  • Schnittstellen Merkmale T04
  • Schneidendurchmesser (DC) 7.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Funktionslänge (LF) 10 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 17.1 mm
  • Profilwinkel (PRFA) 90 Degrees
  • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb