• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EC160E12C6CF-4T10 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Schrupp-Schlichtfräsköpfe

Artikel-Nr.: 5622599
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5622599
    EAN / GTIN 7291075257885
    Herstellernummer 5622599
    L-Nummer L24060 343

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.3 mm, Schnittstellen Merkmale T10, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 32.25 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.3 mm
    • Schnittstellen Merkmale T10
    • Eckfasenbreite (CHW) 0.6 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Drallwinkel (FHA) 38 Degrees
    • Funktionslänge (LF) 20.5 mm
    • fz (max) 0.13 mm/tooth
    • Gesamtlänge (OAL) 32.25 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 90 Degrees
    • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb