• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM FM160-48R0.4-06T06 IC908 Modulare Vollhartmetall-Planfräsköpfe mit MULTIMASTER-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 5668598
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5668598
EAN / GTIN 7291075389036
Herstellernummer 5668598
L-Nummer L24060 17

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T06, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 4.8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Eckenradius (RE) 0.4 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.8 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Funktionslänge (LF) 5.6 mm
  • fz (max) 0.1 mm/tooth
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb