• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM GRIT 28K-75D-6T10 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Fräsköpfe zum rückseitigen Fasen

Artikel-Nr.: 3413921
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3413921
EAN / GTIN 7291075451115
Herstellernummer 3413921
L-Nummer L24060 540

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Schnittstellen Merkmale T10, Schneidtiefe, max. (CDX) 2.2 mm, Schneidendurchmesser (DC) 27.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 2.2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 27.7 mm
  • Schneidbreite (CW) 10.1 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Einstellwinkel (KAPR) 105 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb