• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BLR D200-QCS IC330 Doppelseitige Wendeschneidplatten für Kugelkopffräser

Artikel-Nr.: 5666988
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5666988
EAN / GTIN 7291075347210
Herstellernummer 5666988
L-Nummer L23970 60

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 16.4 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.4 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 7.6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 10 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 16.4 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.4 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 7.6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb