• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BLP D32-80-160-W32 3-schneidiger 240°-Kugelkopffräser für doppelseitige Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3106902
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3106902
    EAN / GTIN 7291075347418
    Herstellernummer 3106902
    L-Nummer L23980 998

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 32 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 24 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

    Merkmal:

    • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 240 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Eckenradius (RE) 16 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 32 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 32 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
    • Schneidenlänge max. (APMX) 24 mm
    • Funktionslänge (LF) 124 mm
    • Kopflänge (LH) 80 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BLR D320-QCS
    • Gesamtlänge (OAL) 160 mm
    • Aufnahmeschaft Weldon

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb