• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BLR D320-QCS IC830 Doppelseitige Wendeschneidplatten für Kugelkopffräser

Artikel-Nr.: 5607485
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607485
EAN / GTIN 7291075347166
Herstellernummer 5607485
L-Nummer L23970 557

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 26.3 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.6 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 11 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 16 mm
  • Richtung (HAND) Neutral
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 26.3 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.6 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 11 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.08 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Alle ansehen