Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 3, Schneidenlänge max. (APMX) 37.5 mm, Gesamtlänge (OAL) 210 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon
Merkmal:
- Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 240 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Eckenradius (RE) 25 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 3
- Schneidenlänge max. (APMX) 37.5 mm
- Funktionslänge (LF) 170 mm
- Kopflänge (LH) 140 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) BLR D500-QCS
- Gesamtlänge (OAL) 210 mm
- Aufnahmeschaft Weldon