• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BLR D1.25-MFW IC830 Doppelseitige Rundsegment-Einsätze für Kugelkopffräser

Artikel-Nr.: 3393644
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3393644
EAN / GTIN 7291075482379
Herstellernummer 3393644
L-Nummer L23970 627

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen ,Schneideinsatzlänge (INSL) 1.025″ ,Schneideinsatzdicke (S) 0.18″ ,Schneideinsatzbreite (W1) 0.427″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 5/8″
  • Richtung (HAND): Neutral
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 1.025″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.18″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 0.427″
  • maximaler Vorschub fz max 0.006 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.003 ″/tooth

Aus der gleichen Serie "DROPMILL 3 FLUTE BALL NOSE" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb