Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm, Durchmesser (DC/DCX) 50 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 9, Schneidenlänge max. (APMX) 60 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 180 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon, Nutzlänge (LU) 90 mm
Merkmal:
- Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 180 Degrees
- Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 50 mm
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Eckenradius (RE) 25 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 50 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 50 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 9
- Schneidenlänge max. (APMX) 60 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 3
- Kopflänge (LH) 95 mm
- Gesamtlänge (OAL) 180 mm
- Aufnahmeschaft Weldon
- Nutzlänge (LU) 90 mm