• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECS-B4.00X127-2T08 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall-Fräsköpfe zum Zentrieren nach DIN 332

Artikel-Nr.: 5623444
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Einschraubfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5623444
EAN / GTIN 7291075241853
Herstellernummer 5623444
L-Nummer L24060 184

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12.7 mm, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidendurchmesser (DC) 4.09 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 30.95 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12.7 mm
  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidendurchmesser (DC) 4.09 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 23 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 30.95 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb