• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECD-12X90-2T08 IC908 Auswechselbares Anbohrwerkzeug

Artikel-Nr.: 5607253
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SOLIDDRILL
Produktart Schneideinsatz zum Zentrier- und Anbohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607253
EAN / GTIN 7291075326703
Herstellernummer 5607253
L-Nummer L24060 73

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierbohrer, Schnittstellen Merkmale T08, Schneidenlänge 23 mm, Schneidenlänge 23 mm, Schneidenlänge 23 mm, Schneidenlänge 23 mm, Bohrdurchmesser (DC) 12 mm

Merkmal:

  • Schnittstellen Merkmale T08
  • Schneidenlänge 23 mm
  • Bohrdurchmesser (DC) 12 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 12 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb