• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H600 WXCU 080612HP IC330 Doppelseitige Wendeschneidplatten mit 6 Schneidkanten für hohe Vorschubwerte

Artikel-Nr.: 5606361
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie FEEDMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5606361
EAN / GTIN 7291075237009
Herstellernummer 5606361
L-Nummer L23970 484

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 8.8 mm, Schneideinsatzdicke (S) 6.8 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 8.8 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 6.8 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.86 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.34 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 6

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "FEEDMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb