• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HBF D250-QF IC928 BALLPLUS - multifunktionelles Fräs-System. Für Freiformflächen, Schrägen auf- und abwärtsfräsen, für steile Profile und

Artikel-Nr.: 5605026
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605026
EAN / GTIN 7291075124934
Herstellernummer 5605026
L-Nummer L23970 538

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 17 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.4 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 12.5 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 17 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 5.4 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.03 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb