Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Durchmesser (DC/DCX) 12 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 8.1 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 120 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round
Merkmal:
- Körperdurchmesser (BD) 11.1 mm
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 12 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
- Schneidenlänge max. (APMX) 8.1 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 2
- Ausführung Frontteil A
- Kopflänge (LH) 30 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HCC D120-R0.5-QF
- Gesamtlänge (OAL) 120 mm
- Aufnahmeschaft Round
- Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees
- Drehmoment (TQ) 6 Nxm