• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCM D10-D-L150-C12 Multifunktions-Kugelkopffräser D=10 mm

Artikel-Nr.: 3103570
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie BALLPLUS
    Produktart Kopierfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103570
    EAN / GTIN 7291075267952
    Herstellernummer 3103570
    L-Nummer L23980 2434

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Durchmesser (DC/DCX) 10 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 6.7 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Kegelwinkel des Halbkörpers (BHTA) 1.8 Degrees
    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
    • Eckenradius (RE) 5 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 10 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
    • Schneidenlänge max. (APMX) 6.7 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 2
    • Ausführung Frontteil D
    • Kopflänge (LH) 50 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HBR D100-QF
    • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Drehmoment (TQ) 5.3 Nxm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb