• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCM D25/1.0-M12 BALL-NOSE - Multifunktions-Kugelkopffräser mit FLEXFIT-Schnittstelle

Artikel-Nr.: 3104333
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie BALLPLUS
Produktart Kopierfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3104333
EAN / GTIN 7291075179491
Herstellernummer 3104333
L-Nummer L23980 108

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 1, Schneidenlänge max. (APMX) 0.98 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 68 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 21 mm
  • Schnittstellen Merkmale M12
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Eckenradius (RE) 12.5 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT) 1
  • Schneidenlänge max. (APMX) 0.98 mm
  • Antriebsgröße (DRVS) 19 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Funktionslänge (LF) 46 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) HBR D250-QF
  • Gesamtlänge (OAL) 68 mm
  • Drehmoment (TQ) 12 Nxm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb