• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HBF D250-QF IC908 BALLPLUS - multifunktionelles Fräs-System. Für Freiformflächen, Schrägen auf- und abwärtsfräsen, für steile Profile und

Artikel-Nr.: 5604379
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie BALLPLUS
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5604379
    EAN / GTIN 7291075124903
    Herstellernummer 5604379
    L-Nummer L23970 390

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 17 mm, Schneideinsatzdicke (S) 5.4 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 12.5 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidenlänge max. (APMX) 17 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 5.4 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.03 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "BALLPLUS" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb