• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNET 124808-TN-MM IC928 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für tiefe und lange Nuten

Artikel-Nr.: 5604018
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TANGSLOT
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5604018
    EAN / GTIN 7291075222449
    Herstellernummer 5604018
    L-Nummer L23910 578

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 12.7 mm, Schneideinsatzdicke (S) 9.52 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 12.7 mm

    Merkmal:

    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 12.7 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 9.52 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 12.7 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.06 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb