• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D200-08-50-LN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp, für LNET 12-Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3102267
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TANGSLOT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3102267
    EAN / GTIN 7291075152180
    Herstellernummer 3102267
    L-Nummer L23980 1387

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 62.5 mm, Schneidendurchmesser (DC) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 20, Schneidbreite max. (CWX) 10 mm, Schneidbreite min. (CWN) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 20, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 12 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 62.5 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 20
    • Schneidbreite max. (CWX) 10 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 8 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 20
    • Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 125504-TN
    • Gesamtlänge (OAL) 12 mm
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 10

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb