• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SDN D200-0810-50-CALN12 3-seitig schneidende Scheibenfräser, Scheibentyp mit Kassetten für LNET 12 -Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 3103668
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TANGSLOT
    Produktart Scheibenfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3103668
    EAN / GTIN 7291075182545
    Herstellernummer 3103668
    L-Nummer L23980 2795

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schlitz- und Scheibenfräser, Schneidtiefe, max. (CDX) 63 mm, Schneidendurchmesser (DC) 200 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 16, Schneidbreite max. (CWX) 10.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 16, Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm, Gesamtlänge (OAL) 14 mm, Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Disk type
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 63 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 200 mm
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 16
    • Schneidbreite max. (CWX) 10.5 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 8 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 16
    • Nabendurchmesser (DHUB) 70 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNET 125504-TN
    • Gesamtlänge (OAL) 14 mm
    • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "TANGSLOT" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb