• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNET 1255-30X1-N IC910 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten für tiefe und lange Nuten

Artikel-Nr.: 5603004
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Serie TANGSLOT
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5603004
EAN / GTIN 7291075161397
Herstellernummer 5603004
L-Nummer L23910 243

Beschreibung

Description:

Milling Indexable Inserts, Insert Length (INSL) 12.7 mm, Insert Thickness (S) 9.52 mm

Feature:

  • Insert Included Angle (EPSR) 90 Degrees
  • Insert Length (INSL) 12.7 mm
  • Insert Thickness (S) 9.52 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.15 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.06 mm/tooth
  • Number of Cutting Edges 4
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb